Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 2" 104.9x85.9x69.9x55.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11079904
  • Hersteller:11079904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.30

-

5+

CHF 26.50

28.95%

10+

CHF 23.40

37.27%

20+

CHF 20.60

44.77%

50+

CHF 18.40

50.67%

100+

CHF 16.70

55.23%

250+

CHF 15.10

59.52%

500+

CHF 13.80

63.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
104.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
85.9 mm
Innendurchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Innenring
55.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C