CHF 44.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.50 | - |
5+ | CHF 32.80 | 26.29% |
10+ | CHF 29.20 | 34.38% |
20+ | CHF 25.70 | 42.25% |
50+ | CHF 23.10 | 48.09% |
100+ | CHF 21.00 | 52.81% |
250+ | CHF 19.00 | 57.30% |
500+ | CHF 17.30 | 61.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 124 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 98.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 82.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 66.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |