CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.10 | - |
5+ | CHF 18.40 | 34.52% |
10+ | CHF 16.10 | 42.70% |
20+ | CHF 13.90 | 50.53% |
50+ | CHF 12.30 | 56.23% |
100+ | CHF 11.30 | 59.79% |
250+ | CHF 10.20 | 63.70% |
500+ | CHF 9.20 | 67.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 148 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 119 mm |
Innendurchmesser Spirale | 99 mm |
Innendurchmesser Innenring | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |