Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN50 113x86x70x61 EN 1514-2

  • ERIKS:10002698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

5+

CHF 16.00

34.16%

10+

CHF 12.90

46.91%

20+

CHF 11.00

54.73%

50+

CHF 9.55

60.70%

100+

CHF 8.65

64.40%

250+

CHF 8.00

67.08%

500+

CHF 7.35

69.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN50
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
113 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
86 mm
Innendurchmesser Spirale
70 mm
Innendurchmesser Innenring
61 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C