Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN300 424x358x330x318 EN 1514-2

  • ERIKS:11095646
  • Hersteller:11095646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.30

-

5+

CHF 46.10

23.55%

10+

CHF 39.90

33.83%

20+

CHF 37.60

37.65%

50+

CHF 33.50

44.44%

100+

CHF 30.30

49.75%

250+

CHF 28.20

53.23%

500+

CHF 27.20

54.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
424 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
358 mm
Innendurchmesser Spirale
330 mm
Innendurchmesser Innenring
318 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C