Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN40 103x68x56x50 EN 1514-2

  • ERIKS:10002718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.80

-

5+

CHF 12.70

38.94%

10+

CHF 10.20

50.96%

20+

CHF 8.60

58.65%

50+

CHF 7.50

63.94%

100+

CHF 6.75

67.55%

250+

CHF 6.20

70.19%

500+

CHF 5.70

72.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN63/160
Außendurchmesser Außenring
103 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
68 mm
Innendurchmesser Spirale
56 mm
Innendurchmesser Innenring
50 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C