CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.40 | - |
5+ | CHF 12.30 | 39.71% |
10+ | CHF 9.80 | 51.96% |
20+ | CHF 8.30 | 59.31% |
50+ | CHF 7.20 | 64.71% |
100+ | CHF 6.40 | 68.63% |
250+ | CHF 5.90 | 71.08% |
500+ | CHF 5.50 | 73.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN32 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 63 mm |
Innendurchmesser Spirale | 49 mm |
Innendurchmesser Innenring | 43 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |