CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
5+ | CHF 11.10 | 42.19% |
10+ | CHF 8.75 | 54.43% |
20+ | CHF 7.40 | 61.46% |
50+ | CHF 6.35 | 66.93% |
100+ | CHF 5.75 | 70.05% |
250+ | CHF 5.30 | 72.40% |
500+ | CHF 4.80 | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 82 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 53 mm |
Innendurchmesser Spirale | 41 mm |
Innendurchmesser Innenring | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |