CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
5+ | CHF 10.80 | 42.55% |
10+ | CHF 8.50 | 54.79% |
20+ | CHF 7.10 | 62.23% |
50+ | CHF 6.15 | 67.29% |
100+ | CHF 5.55 | 70.48% |
250+ | CHF 5.00 | 73.40% |
500+ | CHF 4.60 | 75.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN20 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 46 mm |
Innendurchmesser Spirale | 34 mm |
Innendurchmesser Innenring | 28 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |