CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.90 | - |
5+ | CHF 10.00 | 44.13% |
10+ | CHF 7.80 | 56.42% |
20+ | CHF 6.50 | 63.69% |
50+ | CHF 5.65 | 68.44% |
100+ | CHF 4.95 | 72.35% |
250+ | CHF 4.60 | 74.30% |
500+ | CHF 4.15 | 76.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN15 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 61 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 39 mm |
Innendurchmesser Spirale | 29 mm |
Innendurchmesser Innenring | 23 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |