Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN40 DN600 747x650x622x610 EN 1514-2

  • ERIKS:11446470
  • Hersteller:11446470
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
747 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
650 mm
Innendurchmesser Spirale
622 mm
Innendurchmesser Innenring
610 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C