CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.90 | - |
5+ | CHF 66.50 | 17.80% |
10+ | CHF 58.40 | 27.81% |
20+ | CHF 53.10 | 34.36% |
50+ | CHF 48.80 | 39.68% |
100+ | CHF 43.10 | 46.72% |
250+ | CHF 40.30 | 50.19% |
500+ | CHF 38.00 | 53.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser Außenring | 546 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 450 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422 mm |
Innendurchmesser Innenring | 410 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |