CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.50 | - |
5+ | CHF 35.40 | 25.47% |
10+ | CHF 31.60 | 33.47% |
20+ | CHF 27.90 | 41.26% |
50+ | CHF 25.00 | 47.37% |
100+ | CHF 22.70 | 52.21% |
250+ | CHF 20.60 | 56.63% |
500+ | CHF 18.80 | 60.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 248 mm |
Innendurchmesser Spirale | 228 mm |
Innendurchmesser Innenring | 216 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |