Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN16 DN350 444x400x376x360 EN 1514-2

  • ERIKS:11368292
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser Außenring
444 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400 mm
Innendurchmesser Spirale
376 mm
Innendurchmesser Innenring
360 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C