CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.50 | - |
5+ | CHF 18.80 | 34.04% |
10+ | CHF 16.50 | 42.11% |
20+ | CHF 14.30 | 49.82% |
50+ | CHF 12.70 | 55.44% |
100+ | CHF 11.50 | 59.65% |
250+ | CHF 10.40 | 63.51% |
500+ | CHF 9.40 | 67.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 154 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 119 mm |
Innendurchmesser Spirale | 99 mm |
Innendurchmesser Innenring | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |