CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.60 | - |
5+ | CHF 19.00 | 33.57% |
10+ | CHF 16.60 | 41.96% |
20+ | CHF 14.40 | 49.65% |
50+ | CHF 12.80 | 55.24% |
100+ | CHF 11.60 | 59.44% |
250+ | CHF 10.50 | 63.29% |
500+ | CHF 9.45 | 66.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN65 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 143 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 106 mm |
Innendurchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Innenring | 77 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |