CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.80 | - |
5+ | CHF 16.40 | 33.87% |
10+ | CHF 13.30 | 46.37% |
20+ | CHF 11.40 | 54.03% |
50+ | CHF 10.00 | 59.68% |
100+ | CHF 8.95 | 63.91% |
250+ | CHF 8.30 | 66.53% |
500+ | CHF 7.60 | 69.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 119 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Spirale | 70 mm |
Innendurchmesser Innenring | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |