Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN100/160 DN200 324x252x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:10002688
  • Hersteller:10002688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.20

-

5+

CHF 38.20

25.39%

10+

CHF 33.00

35.55%

20+

CHF 30.90

39.65%

50+

CHF 27.60

46.09%

100+

CHF 24.90

51.37%

250+

CHF 23.20

54.69%

500+

CHF 22.40

56.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
324 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
252 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Innendurchmesser Innenring
216 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C