Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN100/160 DN150 257x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002686
  • Hersteller:10002686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.60

-

5+

CHF 32.00

26.61%

10+

CHF 28.50

34.63%

20+

CHF 25.10

42.43%

50+

CHF 22.50

48.39%

100+

CHF 20.50

52.98%

250+

CHF 18.60

57.34%

500+

CHF 16.80

61.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
257 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
203 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C