Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN100/160 DN100 180x147x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

5+

CHF 25.40

29.44%

10+

CHF 22.50

37.50%

20+

CHF 19.70

45.28%

50+

CHF 17.60

51.11%

100+

CHF 16.10

55.28%

250+

CHF 14.50

59.72%

500+

CHF 13.20

63.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
147 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C