Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10 DN250 327x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:10002660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.00

-

5+

CHF 38.10

25.29%

10+

CHF 32.90

35.49%

20+

CHF 30.80

39.61%

50+

CHF 27.30

46.47%

100+

CHF 24.80

51.37%

250+

CHF 23.10

54.71%

500+

CHF 22.30

56.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
327 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C