CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.40 | - |
5+ | CHF 17.00 | 35.61% |
10+ | CHF 14.80 | 43.94% |
20+ | CHF 12.90 | 51.14% |
50+ | CHF 11.40 | 56.82% |
100+ | CHF 10.30 | 60.98% |
250+ | CHF 9.25 | 64.96% |
500+ | CHF 8.45 | 67.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 142 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 115 mm |
Innendurchmesser Spirale | 99 mm |
Innendurchmesser Innenring | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |