Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN50 107x86x70x61 EN 1514-2

  • ERIKS:10002672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.90

-

5+

CHF 15.40

35.56%

10+

CHF 12.50

47.70%

20+

CHF 10.70

55.23%

50+

CHF 9.35

60.88%

100+

CHF 8.45

64.64%

250+

CHF 7.75

67.57%

500+

CHF 7.20

69.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN50
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
107 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
86 mm
Innendurchmesser Spirale
70 mm
Innendurchmesser Innenring
61 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C