Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 82x61x49x43 EN 1514-2

  • ERIKS:10002668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.60

-

5+

CHF 11.60

40.82%

10+

CHF 9.20

53.06%

20+

CHF 7.70

60.71%

50+

CHF 6.65

66.07%

100+

CHF 6.00

69.39%

250+

CHF 5.60

71.43%

500+

CHF 5.00

74.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN32
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
82 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
61 mm
Innendurchmesser Spirale
49 mm
Innendurchmesser Innenring
43 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C