Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 51x39x29x23 EN 1514-2

  • ERIKS:10002662
  • Hersteller:10002662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.50

-

5+

CHF 9.50

45.71%

10+

CHF 7.50

57.14%

20+

CHF 6.25

64.29%

50+

CHF 5.40

69.14%

100+

CHF 4.75

72.86%

250+

CHF 4.40

74.86%

500+

CHF 4.00

77.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN15
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
51 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
39 mm
Innendurchmesser Spirale
29 mm
Innendurchmesser Innenring
23 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C