Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.50

-

5+

CHF 19.70

33.22%

10+

CHF 17.30

41.36%

20+

CHF 15.00

49.15%

50+

CHF 13.30

54.92%

100+

CHF 12.10

58.98%

250+

CHF 11.00

62.71%

500+

CHF 9.90

66.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser Außenring
162 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
143 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C