Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 8" 358.9x257.3x222.3x196.9 ASME B16.20

  • ERIKS:10002653
  • Hersteller:10002653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.00

-

5+

CHF 40.20

24.15%

10+

CHF 36.00

32.08%

20+

CHF 31.90

39.81%

50+

CHF 28.60

46.04%

100+

CHF 26.00

50.94%

250+

CHF 23.60

55.47%

500+

CHF 21.50

59.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
358.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
257.3 mm
Innendurchmesser Spirale
222.3 mm
Innendurchmesser Innenring
196.9 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C