Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 3" 168.4x120.7x95.3x78.7 ASME B16.20

  • ERIKS:10002650
  • Hersteller:10002650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.10

-

5+

CHF 16.70

33.47%

10+

CHF 13.60

45.82%

20+

CHF 11.60

53.78%

50+

CHF 10.20

59.36%

100+

CHF 9.10

63.75%

250+

CHF 8.45

66.33%

500+

CHF 7.70

69.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
168.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
120.7 mm
Innendurchmesser Spirale
95.3 mm
Innendurchmesser Innenring
78.7 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C