Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 24" 838.2x679.5x628.7x590.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11070850
  • Hersteller:11070850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.50

-

5+

CHF 108.00

15.95%

10+

CHF 98.20

23.58%

20+

CHF 91.90

28.48%

50+

CHF 83.60

34.94%

100+

CHF 78.00

39.30%

250+

CHF 73.30

42.96%

500+

CHF 68.90

46.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
838.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
679.5 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Innendurchmesser Innenring
590.6 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C