Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 20" 698.5x571.5x520.7x482.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11070849
  • Hersteller:11070849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 111.50

-

5+

CHF 93.90

15.78%

10+

CHF 82.80

25.74%

20+

CHF 75.60

32.20%

50+

CHF 69.50

37.67%

100+

CHF 61.40

44.93%

250+

CHF 57.50

48.43%

500+

CHF 54.10

51.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
698.5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
571.5 mm
Innendurchmesser Spirale
520.7 mm
Innendurchmesser Innenring
482.6 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C