Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 18" 638.3x520.7x463.6x425.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11070848
  • Hersteller:11070848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.50

-

5+

CHF 86.40

16.52%

10+

CHF 76.10

26.47%

20+

CHF 69.40

32.95%

50+

CHF 63.90

38.26%

100+

CHF 56.30

45.60%

250+

CHF 52.90

48.89%

500+

CHF 49.70

51.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
638.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
520.7 mm
Innendurchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Innenring
425.5 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C