CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.80 | - |
5+ | CHF 68.20 | 17.63% |
10+ | CHF 60.00 | 27.54% |
20+ | CHF 54.50 | 34.18% |
50+ | CHF 50.10 | 39.49% |
100+ | CHF 44.20 | 46.62% |
250+ | CHF 41.40 | 50.00% |
500+ | CHF 38.90 | 53.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 574.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 457.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 412.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 374.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |