Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 3/4" 69.9x39.6x25.4x20.6 ASME B16.20

  • ERIKS:10002645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

5+

CHF 5.55

57.31%

10+

CHF 3.85

70.38%

20+

CHF 2.95

77.31%

50+

CHF 2.30

82.31%

100+

CHF 1.95

85.00%

250+

CHF 1.75

86.54%

500+

CHF 1.60

87.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Außendurchmesser Außenring
69.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
39.6 mm
Innendurchmesser Spirale
25.4 mm
Innendurchmesser Innenring
20.6 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C