Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 2" 143x85.9x58.7x52.3 ASME B16.20

  • ERIKS:10002643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.00

-

5+

CHF 11.10

41.58%

10+

CHF 8.70

54.21%

20+

CHF 7.35

61.32%

50+

CHF 6.30

66.84%

100+

CHF 5.70

70.00%

250+

CHF 5.30

72.11%

500+

CHF 4.75

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Außendurchmesser Außenring
143 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
85.9 mm
Innendurchmesser Spirale
58.7 mm
Innendurchmesser Innenring
52.3 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C