CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
5+ | CHF 6.60 | 53.19% |
10+ | CHF 4.75 | 66.31% |
20+ | CHF 3.65 | 74.11% |
50+ | CHF 3.00 | 78.72% |
100+ | CHF 2.55 | 81.91% |
250+ | CHF 2.20 | 84.40% |
500+ | CHF 2.00 | 85.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1" |
Druckstufe Flansch | 900/1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 79.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 26.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |