CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
5+ | CHF 4.80 | 60.98% |
10+ | CHF 3.35 | 72.76% |
20+ | CHF 2.55 | 79.27% |
50+ | CHF 1.95 | 84.15% |
100+ | CHF 1.65 | 86.59% |
250+ | CHF 1.40 | 88.62% |
500+ | CHF 1.20 | 90.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1/2" |
Druckstufe Flansch | 900/1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 63.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 19.1 mm |
Innendurchmesser Innenring | 14.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |