Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1.1/2" 98.6x69.9x47.8x41.4 ASME B16.20

  • ERIKS:10002641
  • Hersteller:10002641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

5+

CHF 8.25

48.44%

10+

CHF 6.30

60.62%

20+

CHF 5.15

67.81%

50+

CHF 4.40

72.50%

100+

CHF 3.85

75.94%

250+

CHF 3.55

77.81%

500+

CHF 3.25

79.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Außendurchmesser Außenring
98.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Innenring
41.4 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C