Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 14" 520.7x400.1x355.6x320.8 ASME B16.20

  • ERIKS:10002648
  • Hersteller:10002648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.00

-

5+

CHF 60.50

21.43%

10+

CHF 52.80

31.43%

20+

CHF 49.80

35.32%

50+

CHF 44.40

42.34%

100+

CHF 40.10

47.92%

250+

CHF 37.40

51.43%

500+

CHF 36.10

53.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
520.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400.1 mm
Innendurchmesser Spirale
355.6 mm
Innendurchmesser Innenring
320.8 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C