Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 12" 498.6x368.3x323.9x292.1 ASME B16.20

  • ERIKS:10002647
  • Hersteller:10002647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.80

-

5+

CHF 61.30

21.21%

10+

CHF 53.30

31.49%

20+

CHF 50.30

35.35%

50+

CHF 44.90

42.29%

100+

CHF 40.60

47.81%

250+

CHF 37.90

51.29%

500+

CHF 36.60

52.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
498.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
368.3 mm
Innendurchmesser Spirale
323.9 mm
Innendurchmesser Innenring
292.1 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C