Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 10" 435.1x311.2x276.4x246.1 ASME B16.20

  • ERIKS:10002646
  • Hersteller:10002646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.70

-

5+

CHF 46.40

23.56%

10+

CHF 40.20

33.77%

20+

CHF 38.00

37.40%

50+

CHF 33.70

44.48%

100+

CHF 30.60

49.59%

250+

CHF 28.40

53.21%

500+

CHF 27.50

54.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
435.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
311.2 mm
Innendurchmesser Spirale
276.4 mm
Innendurchmesser Innenring
246.1 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C