CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.60 | - |
5+ | CHF 18.90 | 33.92% |
10+ | CHF 16.50 | 42.31% |
20+ | CHF 14.30 | 50.00% |
50+ | CHF 12.70 | 55.59% |
100+ | CHF 11.50 | 59.79% |
250+ | CHF 10.40 | 63.64% |
500+ | CHF 9.45 | 66.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 193.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 102.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |