CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
5+ | CHF 6.05 | 55.51% |
10+ | CHF 4.40 | 67.65% |
20+ | CHF 3.35 | 75.37% |
50+ | CHF 2.75 | 79.78% |
100+ | CHF 2.30 | 83.09% |
250+ | CHF 2.00 | 85.29% |
500+ | CHF 1.80 | 86.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 66.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 39.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 25.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 20.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |