CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
5+ | CHF 10.30 | 43.41% |
10+ | CHF 8.10 | 55.49% |
20+ | CHF 6.75 | 62.91% |
50+ | CHF 5.80 | 68.13% |
100+ | CHF 5.15 | 71.70% |
250+ | CHF 4.75 | 73.90% |
500+ | CHF 4.40 | 75.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 111.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 85.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 55.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |