Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1" 73.2x47.8x31.8x26.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.40

-

5+

CHF 5.90

55.97%

10+

CHF 4.15

69.03%

20+

CHF 3.20

76.12%

50+

CHF 2.60

80.60%

100+

CHF 2.15

83.96%

250+

CHF 1.90

85.82%

500+

CHF 1.75

86.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
73.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Innenring
26.9 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C