Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1/2" 54.1x31.8x19.1x14.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11387510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.00

-

5+

CHF 4.55

62.08%

10+

CHF 3.10

74.17%

20+

CHF 2.30

80.83%

50+

CHF 1.80

85.00%

100+

CHF 1.55

87.08%

250+

CHF 1.25

89.58%

500+

CHF 1.10

90.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
54.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Innendurchmesser Innenring
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C