Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 5" 215.9x177.8x155.7x131.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11387519
  • Hersteller:11387519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.70

-

5+

CHF 28.60

27.96%

10+

CHF 25.30

36.27%

20+

CHF 22.30

43.83%

50+

CHF 19.90

49.87%

100+

CHF 18.10

54.41%

250+

CHF 16.50

58.44%

500+

CHF 14.90

62.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
177.8 mm
Innendurchmesser Spirale
155.7 mm
Innendurchmesser Innenring
131.8 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C