Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 10" 362x317.5x287.3x268.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11387522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.90

-

5+

CHF 40.10

24.20%

10+

CHF 36.00

31.95%

20+

CHF 31.80

39.89%

50+

CHF 28.50

46.12%

100+

CHF 26.00

50.85%

250+

CHF 23.50

55.58%

500+

CHF 21.50

59.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
362 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
287.3 mm
Innendurchmesser Innenring
268.2 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C