CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.20 | - |
5+ | CHF 46.00 | 23.59% |
10+ | CHF 39.90 | 33.72% |
20+ | CHF 37.50 | 37.71% |
50+ | CHF 33.40 | 44.52% |
100+ | CHF 30.20 | 49.83% |
250+ | CHF 28.10 | 53.32% |
500+ | CHF 27.20 | 54.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 387.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 257.3 mm |
Innendurchmesser Spirale | 215.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 196.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |