CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.20 | - |
5+ | CHF 37.90 | 24.50% |
10+ | CHF 33.80 | 32.67% |
20+ | CHF 29.90 | 40.44% |
50+ | CHF 26.80 | 46.61% |
100+ | CHF 24.40 | 51.39% |
250+ | CHF 22.10 | 55.98% |
500+ | CHF 20.10 | 59.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 317.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 171.5 mm |
Innendurchmesser Innenring | 147.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |