Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 4" 235x149.4x117.6x97.8 ASME B16.20

  • ERIKS:10002578
  • Hersteller:10002578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.80

-

5+

CHF 23.40

30.77%

10+

CHF 20.60

39.05%

20+

CHF 18.00

46.75%

50+

CHF 16.20

52.07%

100+

CHF 14.70

56.51%

250+

CHF 13.30

60.65%

500+

CHF 12.10

64.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
235 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
117.6 mm
Innendurchmesser Innenring
97.8 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C